HOLEX Pro Steel VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. inch): 10,9

Artikelnummer: 122501 10,9
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Steel
Nominale ⌀ DC 10,9 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 38,7 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 55 mm
Totale lengte L 102 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,22 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122501 10,9
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197824981
Kopiëren
Nummer fabrikant 122501 10,9
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
115
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
105
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
85
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
80
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
60
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
30
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
25
GG
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
90
GGG
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
55
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Rechte hoofdsnijkanten en een speciaal groefprofiel zorgen voor een goede spaanafvoer. De robuuste snijkantgeometrie garandeert proceszeker hoogrendementboren.
Uitgebreide toepassingsmogelijkheden in stalen materialen door een combinatie van taai hardmetaal met ultrafijne korrel en een uiterst slijtvaste coating.
Tot ⌀ 1,9 met 4-vlaks aanslijping, vanaf ⌀ 2 met kegelmantelaanslijping.
Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Rechte hoofdsnijkanten met lichte snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Uitvoering HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122502 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122503 bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen