{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Nominale ⌀ DC | 3,3 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 15,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122491 3,3 | |
EAN/GTIN | 4067263007395 | |
Nummer fabrikant | 122491 3,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,3mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | AlTiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tophoek | 140 graden | 140 graden | 140 graden | 140 graden |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |