{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Nominale ⌀ DC | 9,1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 33,4 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122425 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197785749 | |
Nummer fabrikant | 122425 9,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 9,1 mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 100,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Totale lengte L | 89 | 89 | 89 | 89 |
Nominale ⌀ DC | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |