VHM-hoogrendementboor Weldon DIN 6535 HB 5,2 mm

Artikelnummer: 122406 5,2
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 5,2 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal VHM
    Norm DIN 6537 K
    Uitvoering 4×D
    Tolerantie nominale ⌀ m7
    Aantal snijkanten Z 2
    Tophoek 140 graden
    aanbevolen maximale boordiepte L2 20,2 mm
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Spaangroeflengte Lc 28 mm
    Totale lengte L 66 mm
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Schachttolerantie h6
    Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,07 mm/omw.
    Gekleurde ring blauw
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 122406 5,2
    EAN/GTIN 4045197424341
    Nummer fabrikant 122406 5,2

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    140
    Aluminium > 10% Si
    N
    120
    Staal < 500 N/mm²
    P
    110
    Staal < 750 N/mm²
    P
    90
    Staal < 900 N/mm²
    P
    80
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    60
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    35
    RVS < 900 N/mm²
    M
    45
    RVS > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG
    K
    70
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Rechte hoofdsnijkanten met lichte snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen.

    Tip:

    Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.