{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 14,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122406 3,7 | |
Nummer fabrikant | 122406 3,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-hoogrendementboor Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 3,7mm |
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 47,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Totale lengte L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Nominale ⌀ DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | h7 | h7 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |