VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 4,8 mm

Artikelnummer: 122394 4,8
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Tolerantie nominale ⌀: m7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4,8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Tolerantie nominale ⌀ m7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 20,8 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 28 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,07 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122394 4,8
EAN/GTIN 4045197419088
Nummer fabrikant 122394 4,8

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
120
Staal < 500 N/mm²
P
80
Staal < 750 N/mm²
P
75
Staal < 900 N/mm²
P
65
Staal < 1100 N/mm²
P
60
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Rechte hoofdsnijkanten met lichte snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken korte spanen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122396 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122398 bestellen.