{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Uitvoering | 4×D | |
Tophoek | 140 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122394 3,9 | |
EAN/GTIN | 4045197418999 | |
Nummer fabrikant | 122394 3,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HA 3,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
31,90 €
€ 15,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 35,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
57,20 €
€ 42,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 26,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 26,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Gekleurde ring | blauw | zonder | groen | groen | rood | blauw |
Totale lengte L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | |
Nominale ⌀ DC | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |