VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 9,7mm

Artikelnummer: 122307 9,7
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 9,7 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 135 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 32,5 mm
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 47 mm
Totale lengte L 89 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in aluminium kortspanend 0,55 mm/omw.
Gekleurde ring geel
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122307 9,7
EAN/GTIN 4045197757111
Nummer fabrikant 122307 9,7

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
360
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
350
PMMA acryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie met lage wrijvingscoëfficiënt zorgt voor een uitstekende spaanafvoer. Voor de hoogrendementbewerking van aluminium materialen. Hoge uitlijningsnauwkeurigheid en rondheid van de boring dankzij 6 geleidingsfasen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 9,7mm

VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 9,7mm

op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 107,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 73,00
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 58,20
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 114,50
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 32,20
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 52,40
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 55,20
Uitvoering 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Norm DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Schacht DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Spaangroeflengte Lc 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
aanbevolen maximale boordiepte L2 32,5 mm 32,5 mm 32,5 mm 32,5 mm 32,5 mm 32,5 mm 32,5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen