{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 29 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 41 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,45 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122307 8 | |
EAN/GTIN | 4045197756947 | |
Nummer fabrikant | 122307 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-boor Weldon DIN 6535 HB 8 mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 91,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 95,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 92,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 45,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 98,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 82,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Gekleurde ring | geel | blauw | groen | groen | rood | roze |
Totale lengte L | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Nominale ⌀ DC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tophoek | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |