{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,6 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 32,6 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,55 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122306 9,6 | |
EAN/GTIN | 4045197751744 | |
Nummer fabrikant | 122306 9,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 9,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 100,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Semi-standaard | ja | ja | ja | ja |
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Totale lengte L | 89 | 89 | 89 | 89 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spaangroeflengte Lc | 47 | 47 | 47 | 47 |
Schacht-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |