{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,6 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 135 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,1 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 66 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in aluminium kortspanend | 0,35 mm/omw. | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122306 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197751249 | |
Nummer fabrikant | 122306 4,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 4,6 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 84,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 72,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 69,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 33,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 73,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 61,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Totale lengte L | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |