{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
Serie | Master Steel | |
⌀-Bereik | 1,01 mm - 1,1 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 20×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 128 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | ja, met 40 bar | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Proefboren noodzakelijk | ja, pilotboor | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 24,2 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer |
121228 1,01-X
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4062406632793
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
121228 1,01-X
Kopiëren |
|
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |