GARANT Master Steel MICRO VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 12×D, AlCrN, ⌀ DC h6: 1,6mm

Artikelnummer: 121226 1,6
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 12×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Nominale ⌀ DC 1,6 mm
Coating AlCrN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 12×D
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 128 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 20 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 40 bar
Verspaningsstrategie HPC
Pilotboor noodzakelijk ja, pilotboor
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 22,4 mm
Totale lengte L 55 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,07 mm/omw.
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,04 mm/omw.
Gekleurde ring groen
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 121226 1,6
EAN/GTIN 4062406580667
Nummer fabrikant 121226 1,6

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
50
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
70
Staal < 1100 N/mm²
P
60
Staal < 1400 N/mm²
P
50
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-microboor voor universeel gebruik van materiaal met het accent op staalbewerking. Maximale proceszekerheid door exact op elkaar afgestemde gereedschappen van het totale systeem en verbrede geleidingsfase. Boren van zeer kleine diameters tot maximale diepte na voorgelagerde pilotboring. Optimaal compromis tussen kerndiameter en spaanruimtegrootte voor een optimale spaanafvoer - ook bij langer verspanende materialen. Verhoogde verspaningsvolumes en standtijden zorgen voor een efficiënt boorproces, ook bij zeer kleine boordiameters met een grote L/D-verhouding.

Tip:

Voor een proceszeker gebruik van de microboren vanaf 8×D is een pilotboring van minstens 4×D met de micro-pilotboor 121223 noodzakelijk. Bij verticale bewerking en een vlak werkstukoppervlak kan vanaf DC =⌀ 1 mm tot een maximale lengte van 12×D worden afgezien van een pilotboring. Let altijd op spaanvrijheid van de pilotboring vóór gebruik van het volgende boorgereedschap. Wij adviseren het uitvoeren van een 90°-verzinking met overeenkomstig geschikte NC-centreerboor, na geslaagde pilotboring. Bij kritische toepassingen (bijv. maximale productienauwkeurigheid, minimale braamvorming, gereduceerde koelvloeistofdruk) voeding van het gereedschap vóór materiaalingang en -uitgang met 50% reduceren. Langspanende materialen vereisen zo nodig het ontspanen in stappen van telkens 3×D met een minimale terugtrekbeweging op pilotboringsdiepte. Let op geschikte gereedschapsspanmiddelen (krimphouder, hydrodehn-spanhouder) met een rondloopnauwkeurigheid van minder dan 0,003 mm, een voldoende hoge koelvloeistofdruk (ten minste 30 bar), en een voldoende fijne filtering van het koelmedium (DC <⌀ 2 mm met filter ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filter ≤ 0,020 mm). De aangegeven L/D-verhouding komt overeen met de minimaal bereikbare boordiepte met de desbetreffende microboor.
Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen