{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachttolerantie | h6 | |
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Tophoek | 90 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 10 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 121040 4 | |
EAN/GTIN | 4045197038531 | |
Nummer fabrikant | 121040 4 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |