VHM-NC-centreerboor 90° met spiraal, TiAlN, ⌀ DC h6: 12mm

Artikelnummer: 121040 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Tophoek: 90
  • Schacht: DIN 6535 HB met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachttolerantie h6
Nominale ⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ h6
Tophoek 90 graden
Schacht DIN 6535 HB met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 24 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,03 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 121040 12
EAN/GTIN 4045197038586
Nummer fabrikant 121040 12
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
260
Aluminium (kortspanend)
N
240
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
65
Staal < 1100 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Exact centrisch geslepen punt. Gemakkelijk aanboren en hoge vormnauwkeurigheid van het centergat. Stabiel door korte spaangroeven.
≥ ⌀ 6 mm met meeneemvlak HB.

Toepassing:

Met tophoek 90° voor het aanboren en gelijktijdig verzinken, als een spiraalboor met een kleinere ⌀ volgt.

Tip:

Gebruik het toerental voor de werkelijke boor-⌀ (niet altijd voor de buiten-⌀ van de boor).