VHM-centreerboor A, ongecoat, ⌀ DC k13: 3,15mm

Artikelnummer: 121000 3,15
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC k13 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 333
  • Type: A
  • Tolerantie nominale ⌀: k13
  • Verzinkhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 333
Type A
Tolerantie nominale ⌀ k13
Verzinkhoek 60 graden
Snijrichting rechts
Schacht Cilinderschacht met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Nominale ⌀ DC 3,15 mm
Voor werkstuk-⌀ 30 − 40 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Schachttolerantie h6
Totale lengte L 50 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,08 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 121000 3,15
EAN/GTIN 4045197038371
Nummer fabrikant 121000 3,15

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
180
Aluminium > 10% Si
N
160
Staal < 500 N/mm²
P
80
Staal < 750 N/mm²
P
75
Staal < 900 N/mm²
P
65
Staal < 1100 N/mm²
P
50
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uit massieve hardmetalen ronde staaf geslepen. Spiraalgroef.