{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | k13 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 2 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 15 − 20 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,06 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 121000 2 | |
EAN/GTIN | 4045197038357 | |
Nummer fabrikant | 121000 2 |