{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor schroeven | M14 | |
Coating | stoomontlaten | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 8377 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h9 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Morseconus | |
Verzinktraphoek | 180 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
⌀ D1 1. Trap 180° h9 | 15,5 mm | |
⌀ D2 2. Trap 180° h8 | 24 mm | |
Traphoogte L1 1. Trap 180° | 31 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 160 mm | |
Totale lengte L | 281 mm | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,16 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer | 117320 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197036391 | |
Nummer fabrikant | 117320 M14 |