Trapboor HSS 180° M12

Artikelnummer: 117320 M12
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroeven Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 8377
  • Tolerantie nominale ⌀: h9
  • Tophoek: 118
  • Spiraalhoek: 20-30

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor schroeven M12
Coating stoomontlaten
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 8377
Tolerantie nominale ⌀ h9
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 20-30 graden
Schacht Morseconus
Verzinktraphoek 180 graden
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
⌀ D1 1. Trap 180° h9 13,5 mm
⌀ D2 2. Trap 180° h8 20 mm
Traphoogte L1 1. Trap 180° 27 mm
Spaangroeflengte Lc 140 mm
Totale lengte L 238 mm
Morseconus MK maat 2
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,16 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 117320 M12
EAN/GTIN 4045197036384
Nummer fabrikant 117320 M12

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Boor- en verzinktrap steeds met eigen spaangroeven en geleidingsfasen. Daardoor blijft het profiel van de trappenboor ook bij meermaals naslijpen behouden.

Toepassing:

voor doorlopende schroefgaten conform DIN-ISO 273 en schroefkopverzinkingen vorm H, J en K. Uitvoering middel conform DIN 74 blad 2.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.