Trappenboor HSS-E met lange boortrap 90° M8

Artikelnummer: 117160 M8
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroeven Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: ±0,05
  • Tophoek: 118
  • Schacht: Cilinderschacht met h8

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor schroeven M8
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS E
    Norm Fabrieksnorm
    Tolerantie nominale ⌀ ±0,05
    Tophoek 118 graden
    Schacht Cilinderschacht met h8
    Verzinktraphoek 90 graden
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    ⌀ D1 1. Trap met afschuining ±0,05 8,4 mm
    ⌀ D2 2. Trap met afschuining h9 16,4 mm
    Traphoogte L1 1. trap 30 mm
    Spaangroeflengte Lc 70 mm
    Totale lengte L 110 mm
    Schacht-⌀ Ds 12,5 mm
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
    Schachttolerantie h8
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Trappenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 117160 M8
    EAN/GTIN 4045197036049
    Nummer fabrikant 117160 M8

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    70
    Aluminium (kortspanend)
    N
    45
    Staal < 500 N/mm²
    P
    40
    Staal < 750 N/mm²
    P
    30
    Staal < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met lange boortrap.

    Toepassing:

    Voor doorlopende schroefgaten conform DIN-ISO 273 en verzinkingen conform DIN 74, blad 1 vorm A, uitvoering middel.
    Voor schroeven conform ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 en 966).
    Bijzonder geschikt voor boringen met gelijktijdige verzinking in profielmateriaal.