{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor schroeven | M4 | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,05 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h8 | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
⌀ D1 1. Trap met afschuining ±0,05 | 4,3 mm | |
⌀ D2 2. Trap met afschuining h9 | 8,6 mm | |
Traphoogte L1 1. trap | 30 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 55 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h8 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Trappenboor |
Artikelnummer |
117160 M4
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197036018
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
117160 M4
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |