{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1898 A | |
Tophoek | 118 graden | |
Conusverhouding | 1:50 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleinste ⌀ D1 | 4,9 mm | |
grootste ⌀ D2 | 6,55 mm | |
Aansnijdingslengte L1 | 5 mm | |
L2 | 73 mm | |
Totale lengte L | 122 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116310 5 | |
EAN/GTIN | 4045197029355 | |
Nummer fabrikant | 116310 5 |