{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1898 A | |
Tophoek | 118 graden | |
Conusverhouding | 1:50 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
kleinste ⌀ D1 | 9,9 mm | |
grootste ⌀ D2 | 13,74 mm | |
Aansnijdingslengte L1 | 5 mm | |
L2 | 175 mm | |
Totale lengte L | 245 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116310 10 | |
EAN/GTIN | 4045197029386 | |
Nummer fabrikant | 116310 10 |