Spiraalboor extra lang HSS-E N, TiAlN, ⌀ DC h8 × totale lengte L: 5X195mm

Artikelnummer: 116285 5X195
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 × totale lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1869
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1869
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 38 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 79,5 mm
Spaangroeflengte Lc 87 mm
Totale lengte L 195 mm
Schacht-⌀ Ds 5 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,07 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116285 5X195
EAN/GTIN 4045197326881
Nummer fabrikant 116285 5X195

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
38
Staal < 750 N/mm²
P
28
Staal < 900 N/mm²
P
22
Staal < 1100 N/mm²
P
7
Staal < 1400 N/mm²
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
10
RVS > 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

TiAlN- en glijstofcoating, geringe slijtage en geringe neiging tot materiaaloplassing.
Met aanslijping vorm C.

Voordeel:

Spiraallengte volgens DIN 340. Voor hoogvaste, veredelde staalsoorten, ook TOOLOX.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112103, 112110 en 112160 met 120° tophoek voor een hogere proceszekerheid