Spiraalboor extra lang HSS-E N 4X280 mm

Artikelnummer: 116285 4X280
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 × totale lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1869
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 4 mm
    Coating TiAlN
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 1869
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 118 graden
    Spiraalhoek 38 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 72 mm
    Spaangroeflengte Lc 78 mm
    Totale lengte L 280 mm
    Schacht-⌀ Ds 4 mm
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,05 mm/omw.
    Gekleurde ring rood
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 116285 4X280
    EAN/GTIN 4045197326874
    Nummer fabrikant 116285 4X280

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    38
    Staal < 750 N/mm²
    P
    28
    Staal < 900 N/mm²
    P
    22
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    7
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    5
    TOOLOX 33
    H
    10
    TOOLOX 44
    H
    8
    RVS < 900 N/mm²
    M
    10
    RVS > 900 N/mm²
    M
    5
    CuZn
    N
    70
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    TiAlN- en glijstofcoating, geringe slijtage en geringe neiging tot materiaaloplassing.
    Met aanslijping vorm C.

    Voordeel:

    Spiraallengte volgens DIN 340. Voor hoogvaste, veredelde staalsoorten, ook TOOLOX.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Tip:

    Geschikte NC-centreerboren nr. 112103, 112110 en 112160 met 120° tophoek voor een hogere proceszekerheid