{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 52,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 56 mm | |
Totale lengte L | 85 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116063 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197871039 | |
Nummer fabrikant | 116063 2,1 |