{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 31,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 33 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer |
116063 1
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197870902
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
116063 1
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |