Vouwsteiger met uitbouw Platformhoogte 1,54 m

Artikelnummer: 115701
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115701
EAN/GTIN 4031405157019
Nummer fabrikant 115701
L-nummer L90110 1046

Omschrijving

Omschrijving:

  • Rolsteiger gemaakt van stabiele aluminium ronde buis met gelaste frameonderdelen
  • Opvouwbaar frame gemaakt van rechthoekige buissparen met zelfborgende scharnieren
  • Ruimtebesparend voor transport en opslag
  • Stabiele leuningen voor valbescherming
  • Stappenbestendig platform met groot toegangsluik voor stevig staan
  • Vier zwenkwielen met Ø 125 mm en remmen
  • Relingframe met horizontale veren voor valbescherming
  • Levering vindt plaats in assemblies. Na montage wordt de steiger snel en zonder gereedschap gemonteerd en gedemonteerd
  • Verschillende platformbreedtes beschikbaar (0,75/1,35 m)
  • Werkhoogte tot 3,6 m.
  • Type getest
  • Lastklasse/steigergroep 2: 1,5 kN/m²

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3600 mm
  • Ballaststeiger, buiten, centrale structuur: 40
  • Belastbaarheid: 1,5 kN/m2
  • Breedteklasse: W12
  • Gebruik buiten, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, centrale constructie: Mogelijk & toegestaan
  • Steigerbreedte: 1441 mm
  • Steigerhoogte: 2660 mm
  • Steigerlengte: 1875 mm
  • Klasse laden: 2
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Platformbreedte: 1350 mm
  • Platformhoogte: 1550 mm
  • Platformlengte: 1800 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen