{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CleverDrill | |
Nominale ⌀ DC | 8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 63 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114030 8 | |
Nummer fabrikant | 114030 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8 (mm resp. inch): 8 |
op aanvraag
Op voorraad
620 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 117 mm | 117 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 8 mm | 8 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |