ML Trapladder met treden, enkelzijdig begaanbaar 4 treden

Artikelnummer: 11224
op aanvraag
Onbekend
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
    Opstapje uitvoering Stufe
    Oploopbaarheid einseitig
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 11224
    EAN/GTIN 4031405112247
    Nummer fabrikant 011224
    L-nummer L90110 526

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
    • Ergonomisch gevormde draadrails voor eenvoudig gebruik
    • 80 mm diepe, gegroefde treden en groot platform
    • Zeer sterke, met bouten bevestigde trede/spar-aansluiting
    • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
    • 4-voudige geklonken aluminium geleiderverbinding
    • Antislipgeleiderschoenen
    • Handige opbergbak
    • Vanaf zes niveaus: Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
    • Stapafstand: 235 mm
    • Hellingshoek geleider: 70°
    • Maximale belasting: 150 kg

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 2950 mm
    • Hoogte: 1540 mm
    • Kolomhoogte: 50 mm
    • Kolomhoogte van de steun: 35 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Kanteling: 70 °
    • Platformhoogte: 930 mm
    • Antislip: Aluminium gegroefd
    • Staplengte: 840 mm
    • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
    • Aantal stappen/sporten: 4 trappen
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
    • Uitvoering van stap: treden
    • Buitenste breedte onder: 490 mm
    • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen