NC-centreerboor HSS-E-PM 90° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 5mm

Artikelnummer: 112060 5
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Tophoek: 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachttolerantie h6
Nominale ⌀ DC 5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E PM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h6
Tophoek 90 graden
Schacht DIN 1835 B met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 15 mm
Totale lengte L 60 mm
Schacht-⌀ Ds 5 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,04 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 112060 5
EAN/GTIN 4045197741509
Nummer fabrikant 112060 5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
96
Aluminium (kortspanend)
N
62
Aluminium > 10% Si
N
55
Staal < 500 N/mm²
P
55
Staal < 750 N/mm²
P
42
Staal < 900 N/mm²
P
35
Staal < 1100 N/mm²
P
14
Staal < 1400 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
18
RVS > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
35
CuZn
N
112
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

≥ ⌀ 6 mm met meeneemvlak conform DIN 1835-B.
Exact centrisch geslepen punt met een smalle dwarssnijkant − daardoor gemakkelijk aanboren en een hoge vormnauwkeurigheid van het centergat. Zeer stabiel door korte spaangroeven.
Hoogrendement-NC-centreerboor.
Materiaal van poedermetallurgisch substraat voor hoge eisen aan standtijd en exacte centreernauwkeurigheid. Zeer goede slijtvastheid in roestvrije staalsoorten.

Tip:

Gebruik het toerental voor de werkelijke boor-⌀
(niet altijd voor de buiten-⌀ van de boor).