NC-centreerboor HSS-E-PM 90° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 4mm

Artikelnummer: 112060 4
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Tophoek: 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachttolerantie h6
Nominale ⌀ DC 4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS E PM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h6
Tophoek 90 graden
Schacht DIN 1835 B met h6
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 12 mm
Totale lengte L 55 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,04 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 112060 4
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197741486
Kopiëren
Nummer fabrikant 112060 4
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
96
Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
62
Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
55
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
55
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
42
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
35
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
14
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
12
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
18
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
13
Ti > 850 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
S
ISO-code:
8
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
35
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
112
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

≥ ⌀ 6 mm met meeneemvlak conform DIN 1835-B.
Exact centrisch geslepen punt met een smalle dwarssnijkant − daardoor gemakkelijk aanboren en een hoge vormnauwkeurigheid van het centergat. Zeer stabiel door korte spaangroeven.
Hoogrendement-NC-centreerboor.
Materiaal van poedermetallurgisch substraat voor hoge eisen aan standtijd en exacte centreernauwkeurigheid. Zeer goede slijtvastheid in roestvrije staalsoorten.

Tip:

Gebruik het toerental voor de werkelijke boor-⌀
(niet altijd voor de buiten-⌀ van de boor).