Huishoudladder dubbelzijdige toegang 2x7 treden

Artikelnummer: 11167
op aanvraag
Onbekend
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
    Opstapje uitvoering Stufe
    Oploopbaarheid beidseitig
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 11167
    EAN/GTIN 4031405111677
    Nummer fabrikant 011167

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Huishoudmanager gemaakt van aluminium
    • 80 mm diepe, gegroefde treden
    • Antislipgeleiderschoenen
    • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
    • Goedgekeurd en geschikt voor professioneel gebruik
    • Maximale belasting: 150 kg
    • Deze producten vallen onder de wettelijke garantie

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 3510 mm
    • Hoogte: 1500 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Platformhoogte: 1510 mm
    • Antislip: Aluminium gegroefd
    • Aantal stappen/sporten: 2 x 7 stappen
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
    • Uitvoering van stap: treden
    • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen