Informatiesticker voor huishoudtrap dubbelzijdige toegang Sticker 19106

Artikelnummer: 19173
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Gebodstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19173
EAN/GTIN 4031405191730
Nummer fabrikant 019173
L-nummer L90110 934

Omschrijving

Omschrijving:

  • Conform DIN en 131 moeten productspecifieke stickers met gebruikersinstructies worden aangebracht. De uitleg van de gebruikte pictogrammen is te vinden op www.steigtechnik.de
  • 1 eenheid = 20 eenheden

Kenmerk:

  • Breedte: 32 mm
  • Lengte: 150 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen