{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Type | R | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Verzinkhoek met radius | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 6,3 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 100 − 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Totale lengte L | 71 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 111350 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197000699 | |
Nummer fabrikant | 111350 6,3 |