{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Type | R | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Verzinkhoek met radius | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 1,25 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 8 − 10 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,15 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Totale lengte L | 31,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 111350 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197000620 | |
Nummer fabrikant | 111350 1,25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Centreerboor HSS R, ongecoat, Nominale-⌀ DC k12: 1,25mm
op aanvraag
Op voorraad
482 stuks direct leverbaar
€ 4,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
963 stuks direct leverbaar
€ 4,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.291 stuks direct leverbaar
€ 3,31
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 8,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 46,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 73,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstuk-⌀ | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h6 | Cilinderschacht met h6 |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 | h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k13 | k13 |
Schacht-⌀ Ds | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |