{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 5 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 63 − 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
s − 0,1 | 10,95 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 111205 5 | |
EAN/GTIN | 4045197853462 | |
Nummer fabrikant | 111205 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Centreerboor HSS-E A met vlak, TiAlN, Nominale-⌀ DC k12: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
104 stuks direct leverbaar
€ 35,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.124 stuks direct leverbaar
€ 13,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.429 stuks direct leverbaar
€ 11,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
€ 20,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm/omw. | 0,04 mm/omw. | 0,04 mm/omw. | 0,04 mm/omw. |