{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 2 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 15 − 20 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
s − 0,1 | 4,2 mm | |
Totale lengte L | 40 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 111205 2 | |
EAN/GTIN | 4045197853417 | |
Nummer fabrikant | 111205 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Centreerboor HSS-E A met vlak 2 mm
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 16,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.987 stuks direct leverbaar
€ 5,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.567 stuks direct leverbaar
€ 4,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.082 stuks direct leverbaar
€ 14,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
349 stuks direct leverbaar
€ 8,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.777 stuks direct leverbaar
€ 20,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Type | A | A | A | A | A | A |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | 0,02 mm/omw. | 0,02 mm/omw. | 0,02 mm/omw. | 0,02 mm/omw. | 0,02 mm/omw. |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |