{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 40 − 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 111100 4 | |
EAN/GTIN | 4045197000354 | |
Nummer fabrikant | 111100 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Centreerboor HSS-E A, TiAlN, Nominale-⌀ DC k12: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
1.626 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.234 stuks direct leverbaar
€ 8,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.403 stuks direct leverbaar
€ 7,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
972 stuks direct leverbaar
€ 35,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstuk-⌀ | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm | 40 − 63 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |