{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 1,6 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 10 − 15 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Totale lengte L | 35,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 111100 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197000316 | |
Nummer fabrikant | 111100 1,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centreerboor HSS-E A, TiAlN, Nominale-⌀ DC k12: 1,6mm
op aanvraag
Op voorraad
1.392 stuks direct leverbaar
€ 14,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.091 stuks direct leverbaar
€ 4,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.423 stuks direct leverbaar
€ 3,31
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
830 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.584 stuks direct leverbaar
€ 19,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor werkstuk-⌀ | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm |
Totale lengte L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Type | A | A | A | A | A |