Sport enkele ladder 350mm breed zonder dwarsbalk 9 sporten

Artikelnummer: 11100
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Aanlegladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 11100
    EAN/GTIN 4031405111004
    Nummer fabrikant 011100
    L-nummer L90110 260

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Aluminium ladder
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
    • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Draadbreedte: 350 mm
    • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
    • Maximale belasting: 150 kg
    • Opmerking: Ladders met een lengte van meer dan 3,0 m mogen alleen zonder dwarsdragers worden gebruikt als zij uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel (bv. permanent geïnstalleerd, vastgehaakt, met een riem vastgemaakt)

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 3700 mm
    • Buitenbreedte: 350 mm
    • Kolombreedte: 24,5 mm
    • Kolomhoogte: 58 mm
    • Geleiderlengte: 2800 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Kanteling: 70 °
    • Antislip: Aluminium gegroefd
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 9 sporten
    • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Uitvoering van stap: sporten
    • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen