Apparaten steekwagen

Artikelnummer: 11050
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11050
EAN/GTIN 4017976010502
Nummer fabrikant 11050
L-nummer L90080 891

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Zware apparaten steekwagen voor het transport van grote lasten zoals CV ketels op effen ondergronden, maar ook over trappen. Zeer stabiel gelast constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Rug met breed rubber bekleed, schep voorzien van antislip. Complete uitrusting met: grote luchtbanden 300x100 mm, naaf met rollager. Met trappenster elk met 3 streeploze wielen 160 x 40 mm. Luchtbanden en trappensterren op één as, afwisselend te gebruiken. Met steunwielen van streeploos rubber 160 x 40 mm. Daardoor is de wagen in horizontale stand moeiteloos te verrijden. Wielblokkering op de steunwielen, daardoor zijn de steunwielen bij afdaling op de trap als rem te gebruiken. Handgrepen in hoogte verstelbaar en 180° draaibaar. Daardoor kan de greeppositie voor ieder transport optimaal ingesteld worden. Met draagarmen en spanband voor het vastzetten van de goederen.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 400
Schepbreedte (mm): 550
Schepdiepte (mm): 190
Totale breedte (mm): 700
Totale hoogte (mm): 1300
Wielen: Lucht
Wielmaat (mm): 300 x 100