Draagarmen

Artikelnummer: 11055
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ligger / traverse

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11055
EAN/GTIN 4017976010557
Nummer fabrikant 11055
L-nummer L90080 1160

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Bestaande uit 2 grepen met haak en gelaste dwarsverbinding, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 600
Totale hoogte (mm): 890
Totaal draagvermogen (kg): 400
Kleur: blauw

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.