Enkelladder met standaard dwarsbalk 14 sporten

Artikelnummer: 10114
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Aanlegladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 10114
    EAN/GTIN 4031405101142
    Nummer fabrikant 010114
    L-nummer L90110 321

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Aluminium ladder
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
    • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
    • Maximale belasting: 150 kg
    • Standaard dwarsdragers met antislipladderschoenen in een optimale breedte ten opzichte van het geselecteerde product voor een veilige standaard en beklimming voor landingsladders van meer dan 3,0 m. de dwarsdrail wordt losjes geleverd en wordt twee keer aan het onderste uiteinde van de trekstang vastgeschroefd

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 5300 mm
    • Buitenbreedte: 420 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 58 mm
    • Geleiderlengte: 4130 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Antislip: Aluminium gegroefd
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 14 sporten
    • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Breedte dwarsrail: 930 mm
    • Uitvoering van stap: sporten
    • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen