Gebodstekens Oogbescherming gebruiken 03050

Artikelnummer: 099001 03050
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PVC-folie
Bevestigingstype zelfklevend
Leveringstype Vel
Inhoud 6
Diameter 50 mm
Producttype Gebodstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099001 03050
EAN/GTIN 4061466029017
Nummer fabrikant B171.06.202

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010.