Gebodstekens Oogbescherming gebruiken 01200

Artikelnummer: 099001 01200
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Aluminium
Leveringstype Aantal
Inhoud 1
Diameter 200 mm
Producttype Gebodstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099001 01200
EAN/GTIN 4061466023664
Nummer fabrikant A140.06.202

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010.