Alternatief product:

Soft Foam verband dispenser 51011024

Artikelnummer: 098602 51011024
Korting
32,70 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 121 mm
Hoogte 281 mm
Diepte 170 mm
Producttype Verbandmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098602 51011024
EAN/GTIN 7310610028039
Nummer fabrikant 51011024

Omschrijving

Uitvoering:

De Soft Foam-dispenser is bedoeld voor het makkelijker uitnemen van de Soft Foam-bandages. Snel binnen handbereik met geïntegreerde snijvoorziening. Optimaal naast de EHBO-uitrusting.
Afmetingen: 121×281×170 mm (b×h×d).

Inhoud:

Soft Foam verband dispenser incl. Soft Foam Bandage blauw nr. 098589 51011010.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen