Alternatief product:

Soft Foam Bandage, blauw, Type: 51011010

Artikelnummer: 098589 51011010
(2,14 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte wondsnelverband 4,5 m
Breedte 60 mm
Producttype Wondpleisters

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098589 51011010
Nummer fabrikant 51011010

Omschrijving

Uitvoering:

Soft Foam Bandage elastisch voor het verbinden van kleinere wonden of snijverwondingen. Blijft beweeglijk en zit perfect, ook als het nat is. Het materiaal is zelfklevend, maar hecht niet aan huid en haren. Latexvrij. Huidvriendelijk.
Geschikt voor de levensmiddelensector.
6 cm × 4,5 m
Geschikt voor dispenser nr. 098602.

Inhoud:

1 rol.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen