Navulverpakking Salvequick, Type: 6036

Artikelnummer: 098585 6036
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

watervast ja
Setinhoud 270 St.
Type Watervast
Producttype Aanvulset wondpleisters

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098585 6036
EAN/GTIN 7310610060367
Nummer fabrikant 6036

Omschrijving

Uitvoering:

Salvequick navulverpakkingen met elk 6 inserts voor Salvequick pleisterdispenser (nr. 098584 DISPENSER).
Waterafstotende pleisters, 6× 45 stuks: 27 stuks 72 × 19 mm en 18 stuks 72 × 25 mm per insert.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen