Navulverpakking Salvequick 51030126

Artikelnummer: 098585 51030126
Korting
88,90 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Setinhoud 30 st.
Type Detecteerbaar
Producttype Aanvulset wondpleisters

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098585 51030126
EAN/GTIN 7310610019310
Nummer fabrikant 51030126

Omschrijving

Uitvoering:

Salvequick navulverpakkingen met elk 6 inserts voor Salvequick pleisterdispenser (nr. 098584 DISPENSER).
Detecteerbare pleisters, 30 stuks: 15 Stuks 63 × 39 mm en 15 stuks 72 × 19 mm per insert.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen